取手 80のおすすめ人気ランキング

2026/01/15更新
1,580件の「取手 80」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手 ビスピッチ 80mm」、「取手」、「80mm 取っ手」などの商品も取り扱っております。
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・引出し 材質 ABS樹脂 質量(g) 15 寸法L1(mm) 100 寸法L2(mm) 86 寸法P(mm) 80 寸法L3(mm) 15 寸法L4(mm) 7 寸法H1(mm) 25 寸法H2(mm) 7 寸法W1(mm) 12 寸法W2(mm) 19 寸法L5(mm) 7 使用荷重(N) 196
1個
408 税込449
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質 PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(N) 245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電解研磨仕上げ
材質 ステンレス(SUS304) エスコ品番 EA992CV-54 種別 取手有 寸法(mm) 350×180×100 穴サイズ(mm) Φ6
1個
29,400 税込32,340
翌日出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上 ステンレス(SUS304)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

IH・ガス火両方OK!揚げ物や煮込み料理にも最適!ミラー仕上げのデザインと、耐摩耗性の高さ、焦げつきにくさが特長です。
材質 【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工【材料の種類】本体:クラッド鋼 / 内面:アルミニウム / 外面:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ2.5mm) ステンレス(S) 容量(L) 3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×255×80
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理 BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


用途計測機器、設備等。 材質 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 74 ねじ径 M6 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
369 税込406
当日出荷

1個
659 税込725
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 消費電力(W) AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L) 約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 庫内:約240×230×360 質量(kg) 8 コード長さ(m) AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB) 保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式 ペルチェ式 設定温度(℃) マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V) AC100 50/60Hz DC12 温度調節範囲(℃) -9~60
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプ めねじタイプ 材質/仕上 ステンレス(SUS304)
1袋
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)